咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扇形卡爪套装,3 件套, 钢
商品编号
313435
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313435 165
313435 210
313435 250
313435 315
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
25mm
22mm
120mm
17mm
165mm
59.5mm
60mm
35mm
22mm
140mm
17mm
210mm
69.5mm
60mm
30mm
28mm
180mm
21mm
250mm
80mm
70mm
60mm
28mm
240mm
21mm
315mm
110mm
70mm
销售价 数量
 
3477.76
3849.05
5297.09
6992.66

商品详情

商品名称:扇形卡爪套装,3 件套, 钢
商品编号:313435 315

应用

用途广泛,装夹不会导致变形。
技术说明

经过精密铣削加工的凹槽和经过精密研磨加工的锯齿,经过黑化处理。
材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。
提示

  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。

  • 铝合金顶爪,可按需提供。


适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。

属性
孔中心距 a
60mm
孔距 b
28mm
宽度 B
240mm
槽宽 D
21mm
配套适用的卡盘型号
315mm
长度 L
110mm
高度 H
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加