咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
阶梯顶爪套装 3 件套
商品编号
313770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313770 165
313770 210
313770 250
313770 315
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
14mm
20mm
28mm
12mm
165mm
67mm
36mm
15.5mm
25mm
35mm
14mm
210mm
87mm
51mm
25.5mm
30mm
40mm
16mm
250mm
101.5mm
54mm
26mm
30mm
50mm
21mm
315mm
106mm
62mm
销售价 数量
 
3378.75
4665.90
5160.95
5557.00

商品详情

商品名称:阶梯顶爪套装 3 件套
商品编号:313770 315

应用

用于内侧和外侧夹紧。
适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。
提示

所购买的顶抓和阶梯卡爪必须在卡盘上经过轴向和径向振摆磨合。

  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。

  • 铝合金顶爪,可按需提供。


技术说明

经过精密铣削加工的凹槽和经过精密研磨加工的锯齿,经过黑化处理。
经过淬硬加工。
材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。

属性
孔中心距 a
26mm
孔距 b
30mm
宽度 B
50mm
槽宽 D
21mm
配套适用的卡盘型号
315mm
长度 L
106mm
高度 H
62mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加