咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
去毛刺刮刀刀片(适合左利手)
商品编号
838520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
838520 S10
838520 S101
型号
总长度
材料
柄直径
用于去毛刺材料
S10
43mm
HSS
3.2mm
钢,铝
S101
43mm
HSS
3.2mm
钢,铝,窄刃
销售价 数量
 
22.75
31.42

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:去毛刺刮刀刀片(适合左利手)
商品编号:838520 S10


属性
型号
S10
总长度
43mm
材料
HSS
柄直径
3.2mm
用于去毛刺材料
钢,铝
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加