咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FAHRION ER 弹簧夹套 HP
商品编号
309376
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309376 2
309376 3
309376 4
309376 5
309376 6
309376 7
309376 8
309376 9
309376 10
309376 11
309376 12
309376 13
309376 14
309376 15
309376 16
309376 17
309376 18
309376 19
309376 20
公称夹紧直径 d
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
19mm
20mm
销售价 数量
 
711.57
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80
595.80

商品详情

商品名称:FAHRION ER 弹簧夹套 HP
商品编号:309376 3
优点

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
技术说明

系统径向跳动和重复精度 3 µm(3×D,最大 = 50 mm),配套 FAHRION CENTRO P 夹头的情况下。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。
提示

  • 最佳的径向跳动精度,只有凭借 CENTRO P 型夹头才可获得。
  • 夹紧范围 h10(仅额定尺寸)。

适用于

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。
技术参数
型号
470 E
总长度 L
40mm
径向跳动精度
≤ 2µm
固定器
ER 32
标准
ISO 15488-B
外径 D
33mm
属性
公称夹紧直径 d
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加