咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CH 型吊秤
商品编号
479430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479430 15
479430 50
479430 50P
供电
净重
外壳 宽度
外壳 深度
外壳高度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大称重范围
校准
读数
电池驱动
0.35kg
90mm
30mm
176.5mm
081561 6LR61
1
0kg - 15kg
K2
20g
电池驱动
0.35kg
90mm
30mm
176.5mm
081561 6LR61
1
0kg - 50kg
K2
100g
电池驱动
0.35kg
90mm
30mm
176.5mm
081561 6LR61
1
0kg - 50kg
K2
50g
销售价 数量
 
927.62
804.59
1004.92
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CH 型吊秤
商品编号:479430 50
技术说明

  • 通过三个按钮实现最简单的操作。
  • 通过去皮按钮挂好空容器后,将显示调到零。
  • 保持按钮,示值可以保持 5 秒。

供货范围

配有 1 块电池,编号 081561 规格尺寸 6LR61。
属性
供电
电池驱动
净重
0.35kg
外壳 宽度
90mm
外壳 深度
30mm
外壳高度
176.5mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 6LR61
所含电池数量
1
最大称重范围
0kg - 50kg
校准
K2
读数
100g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加