咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计数台称,型号 CIB
商品编号
479541
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479541 3
479541 6
479541 15
479541 30
UN 编号
供电
净重
可重复性
宽度
尺寸 称重板
最大称重范围
最小物件重量
深度
线性精度
读数
过渡状态持续时间
额定电压
高度
2800
电源驱动
3.5kg
0.2g
350mm
315×215mm
3kg
1g
330mm
±0,4g
0.2g
2s
240V
120mm
2800
电源驱动
3.6kg
0.5g
350mm
315×215mm
6kg
2g
330mm
±1g
0.5g
2s
240V
120mm
2800
电源驱动
4kg
1g
350mm
315×215mm
15kg
5g
330mm
±2g
1g
2s
240V
120mm
2800
电源驱动
3.6kg
2g
350mm
315×215mm
30kg
10g
330mm
±4g
2g
2s
240V
120mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:计数台称,型号 CIB
商品编号:479541 15
供货范围

包括电源适配器 230 V/50 Hz,蓄电池,作业防护罩。
技术说明

  • 精确的计数台秤,具有参考重量值自动优化功能(分级优化计算平均重量)。
  • 可以在视觉和/或听觉上支持计数过程。
  • 三块显示屏用于显示重量、参考重量及总件数。
  • 计数汇总存储器可以累计算出相同计数物件的总数量和总重量。
  • 可选择参考数量值或参考参考重量值。
  • 可交换选择使用交流电源和电池。
  • 校准程序 CAL:用于设置精度(根据要求提供外部校准砝码)。
  • 数量显示转换为重量显示。
  • 检重显示器:听觉或视觉反馈,当称重在事先确定的极限值之外时。

属性
UN 编号
2800
供电
电源驱动
净重
4kg
可重复性
1g
宽度
350mm
尺寸 称重板
315×215mm
最大称重范围
15kg
最小物件重量
5g
深度
330mm
线性精度
±2g
读数
1g
过渡状态持续时间
2s
额定电压
240V
高度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加