咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊车秤,型号 HCD
商品编号
479434
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479434 60
479434 150
479434 300
供电
净重
和最大值之间的误差极限
外壳 宽度
外壳 深度
外壳高度
工作温度
总长度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大称重范围
校准
读数
电池驱动
0.85kg
0.2%
194mm
79mm
97mm
0°C - 40°C
276mm
081561 LR3
2
60kg
价格承索
20g
电池驱动
0.85kg
0.2%
194mm
79mm
97mm
0°C - 40°C
276mm
081561 LR3
2
150kg
价格承索
50g
电池驱动
0.85kg
0.2%
194mm
79mm
97mm
0°C - 40°C
276mm
081561 LR3
2
300kg
价格承索
100g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:吊车秤,型号 HCD
商品编号:479434 60
供货范围

配有遥控装置,含 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3),电源适配器。
技术说明

带背景照明的 LED 显示屏,方便远距离读取。内部充电电池(带光学电量显示)带来高机动性。数据保持功能可维持数值的显示。
轻质稳固的构型确保高灵活性。充电电池的连续工作时间大约 20 小时。
属性
供电
电池驱动
净重
0.85kg
和最大值之间的误差极限
0.2%
外壳 宽度
194mm
外壳 深度
79mm
外壳高度
97mm
工作温度
0°C - 40°C
总长度
276mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
最大称重范围
60kg
校准
价格承索
读数
20g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加