咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄,配套用于 Tool Boy 台座 HSK-A
商品编号
358570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358570 40
358570 50
358570 63
358570 80
358570 100
配套适用的刀柄尺寸
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm
销售价 数量
 
4443.32
4224.20
4224.20
4991.13
4991.13

商品详情

商品名称:刀柄,配套用于 Tool Boy 台座 HSK-A
商品编号:358570 80
适用于

类型 SK − 用于 DIN 69871,DIN 2080,JIS B6339 和 ANSI。
优点

无夹紧装配——不损坏圆锥
技术说明

特征:
  • 8×45° 刀架,可编入索引。
  • 装配时无需合围夹紧,避免损伤圆锥。

  • 铝合金壳体。
  • 可更换刀架

特征

所有转换头均带有夹紧机构。
属性
配套适用的刀柄尺寸
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加