咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖,带压力显示,顶尖加长型
商品编号
321780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
莫氏锥
  • 3
  • 4
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321780 3
321780 4
321780 5
主体直径 D
弹性行程
最大径向偏差
最大轴向夹紧力
最大顶尖直径 30° A
最大顶尖直径 60° A
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
66mm
2mm
0.01mm
650daN
28mm
12mm
124mm
MK3
300kg
43mm
72mm
1.7mm
0.01mm
1000daN
35mm
16mm
140mm
MK4
600kg
53mm
92mm
2.8mm
0.01mm
1650daN
50mm
20mm
178mm
MK5
1200kg
77mm
销售价 数量
 
16907.27
20835.22
25275.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:车床回转顶尖,带压力显示,顶尖加长型
商品编号:321780 3
应用

无论何时,将夹紧力维持在一定的范围内,可防止工件的变形,另一方面可以确保足够的安全夹紧力。
  • 作为端面驱动头(编号 327400 − 327403、327455 - 327465)的对向顶尖,因为驱动头的齿必须插入到工件中。
  • 在加工过程中,由于产生大量的热,所以部件会承受剧烈的热膨胀。
  • 用于夹紧长而细的部件,以防弯曲。
  • 用于夹紧需要控制夹紧力的重载型工件。

技术说明

  • 压力可以选择(夹紧力矩)而且还可以直接在 kN 压力计窥镜中直接读取其数值。
  • 具有动态纵向轴的短而坚固的设计。刀具经过硬化处理和精细打磨。
  • 实现高轴向载荷和高径跳精度的精密轴承。
  • 特种密封可以防止灰尘和冷却液的侵入,持续润滑可免维护。
  • 通过弹簧组件补偿长度。

带加长型顶尖,顶尖角 60° / 30°。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加