咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master eco 车刀杆
商品编号
251914
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄/刀片尺寸
  • 20/08
  • 25/08
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251914 20/08
251914 25/08
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪,螺栓,弹簧
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
系列
配套适用的转位刀片
DWLNR/L 2020K08
25mm
20mm
8mm
259036 25
259033 6
259027 9
35mm
125mm
GARANT Master eco
WN..0804..
DWLNR/L 2525M08
32mm
25mm
8mm
259036 25
259033 6
259027 9
35mm
150mm
GARANT Master eco
WN..0804..
销售价 数量
 
2688.06
3029.19
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 20/08
  • 25/08
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master eco 车刀杆
商品编号:251914 20/08

技术说明

直接在切刃上进行的高效冷却和附加的后刀面冷却。
提示

冷却液传输搭配 GARANT Master eco 刀座,编号 319006 − 319136 或编号 317900,柄部长度 < 125 mm。通过软管连接(G 1/8 英寸)的可选连接选项,编号 269207 和 269208。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加