咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制刀杆用于雕刻
商品编号
217202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217202 6
总长度 L
柄直径 Ds
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
40mm
6mm
219877(T7;0.9 Nm)
217210 - 217219
销售价 数量
 
1163.92

商品详情

商品名称:钢制刀杆用于雕刻
商品编号:217202 6


属性
总长度 L
40mm
柄直径 Ds
6mm
转位刀片螺栓
219877(T7;0.9 Nm)
配套适用的转位刀片
217210 - 217219
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加