咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀
商品编号
215972
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215972 25/2
215972 32/3
215972 40/4
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
25mm
112mm
54mm
39mm 39mm
2
25mm
219868 2(8IP;1.2 Nm) 219868 2(8IP;1.2 Nm)
10 10
LO.U
32mm
131mm 131mm
69mm
47mm
3
32mm
219868 2(8IP;1.2 Nm) 219868 2(8IP;1.2 Nm)
18 18
LO.U
40mm 40mm
131mm
69mm
47mm
4
32mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
24 24
LO.U LO.U
销售价 数量
 
13585.87
17739.64
22860.67

商品详情

商品名称:GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀
商品编号:215972 25/2


技术参数
切刃间距
不相同
刀具更换
PowerCard
主偏角 κ
90degrees
内冷式
柄类型
Weldon 刀柄
铣削应用
方肩铣削
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
切刃直径 DC
25mm
总长度 L
112mm
悬伸长度 L1
54mm
最大切割深度 ap max
39mm 39mm
有效切刃数量 Zeff
2
柄直径 DS h6
25mm
转位刀片螺栓套件
219868 2(8IP;1.2 Nm) 219868 2(8IP;1.2 Nm)
转位式刀片数量
10 10
配套适用的转位刀片
LO.U
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加