咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 迷你型夹紧螺母
商品编号
309605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用于 ER
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309605 8
309605 11
309605 16
309605 20
309605 25
外径 D
总长度 L
最大拧紧扭矩
螺纹
适用于 ER
12mm
11mm
12Nm
M10×0.75
8mm
16mm
12mm
25Nm
M13×0,75
11mm
22mm
18mm
35Nm
M19×1
16mm
28mm
19.5mm
40Nm
M24×1
20mm
35mm
21mm
45Nm
M30×1
25mm
销售价 数量
 
537.95
580.66
597.74
631.88
666.04

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 迷你型夹紧螺母
商品编号:309605 8
适用于

ER 弹簧夹套夹头 Mini,编号 300650;300652;300665;300685;305710;305712;305715;300649;300651;300661;300684;300667;300669;305707;305709;305717;305721;305723。
技术说明

外部尺寸小,经热处理硬化加工,并且各个表面均经过研磨加工。
  • 硬化并且所有面都经过抛光处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加