咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丝锥延长装置 带 HB 面
商品编号
338425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
338425 1
338425 2
338425 3
338425 4
338425 4L
338425 5
338425 5L
338425 6
338425 6L
338425 7
338425 7L
338425 8
338425 8L
338425 9
338425 9L
338425 10
338425 10L
338425 11
338425 11L
338425 12
338425 12L
338425 13
338425 13L
加长件 K2
加长件 L2
加长件 L3
加长件直径 D3
用于螺纹公称直径 d1 DIN 371
用于螺纹公称直径 d1 DIN 374/376
用于螺纹杆直径 d2
4.9mm
60mm
130mm
6mm
M2 – M2.6
M4
2.8mm
4.9mm
60mm
130mm
6mm
M3
M4,5 − M5
3.5mm
4.9mm
60mm
130mm
6mm
M4
M6
4.5mm
6.2mm
60mm
130mm
8mm
M4,5 − M6
M8
6mm
6.2mm
70mm
230mm
8mm
M4,5 − M6
M8
6mm
6.2mm
60mm
130mm
8mm
M7
M9 − M10
7mm
6.2mm
70mm
230mm
8mm
M7
M9 − M10
7mm
6.2mm
60mm
130mm
8mm
M8
M11
8mm
6.2mm
80mm
230mm
8mm
M8
M11
8mm
8mm
60mm
130mm
10mm
M9
M12
9mm
8mm
80mm
230mm
10mm
M9
M12
9mm
8mm
60mm
130mm
10mm
M10
10mm
8mm
80mm
230mm
10mm
M10
10mm
9mm
90mm
130mm
12mm
M14
11mm
9mm
90mm
230mm
12mm
M14
11mm
9mm
90mm
130mm
12mm
M16
12mm
9mm
90mm
230mm
12mm
M16
12mm
11mm
90mm
200mm
14mm
M18
14mm
11mm
100mm
330mm
14mm
M18
14mm
12mm
90mm
200mm
16mm
M20
16mm
12mm
100mm
330mm
16mm
M20
16mm
14.5mm
100mm
200mm
18mm
M22 − M24
18mm
14.5mm
100mm
330mm
18mm
M22 − M24
18mm
销售价 数量
 
2612.95
2612.95
2612.95
2612.95
3091.13
2698.33
3091.13
2698.33
3091.13
2698.33
3091.13
2698.33
3091.13
2852.02
3227.76
2852.02
3227.76
4747.69
5260.04
4747.69
5260.04
5208.81
5669.92
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:丝锥延长装置 带 HB 面
商品编号:338425 1
应用

用于在难以到达的部位攻丝,例如凹槽部位,偏移部位,夹具上的锋利边缘部位,极深的内螺纹或直接在铸件壁上攻丝。
提示

可垂询后选购备选六角弹簧夹套,用于固定丝锥。
技术说明

  • 长型或超长型。
  • 延长杆的前端设计成夹头。通过用手拧紧滚花夹紧螺母装夹夹头和丝锥。
  • 扭矩则通过四方头传递。
  • 延长杆的后端符合 DIN 标准,因此能够通过四方头将延长杆装入快速更换丝锥夹头或 ER 丝锥弹簧夹头。

h6 刀柄,带有 Weldon 侧固面,用于装入 Weldon / 热胀夹头或液压膨胀夹头。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加