咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动焊接面罩
商品编号
097959
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097959 BLACK
从亮到暗的切换时间
从暗到亮的切换时间
供电
光学等级 EN 379
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
电源
额定电压
0.1ms
100ms - 1000ms
电池驱动
1/1/1/2
081560 CR2450
1
电池驱动
3V
销售价 数量
 
2218.68

商品详情

商品名称:自动焊接面罩
商品编号:097959 BLACK
标准

EN175:B;EN 379;EN 166:BT
供货范围

自动焊接面罩,包含外部前置镜片。
技术说明

采用经典设计的自动焊接面罩凭借坚固结构提供可靠防护。适合许多不同的焊接作业。借助轻松操作,可根据各种头型单独调整头带。带可更换式前置镜片。灵敏度可无级调节。可以与护目镜或颗粒物过滤面罩等其他个人防护装备出色搭配。
  • 暗态防护等级:9-13.
  • 亮态等级:4.带 3V CR2450 锂电池(使用寿命 1500 个小时)。
  • 焊接滤光片视野:53 × 96 mm。

属性
从亮到暗的切换时间
0.1ms
从暗到亮的切换时间
100ms - 1000ms
供电
电池驱动
光学等级 EN 379
1/1/1/2
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2450
所含电池数量
1
电源
电池驱动
额定电压
3V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加