咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Delta/代尔塔301223 ASTI 彩虹系列防砸防刺穿12KV绝缘鞋
商品编号
AP2005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
AP2005 35
AP2005 36
AP2005 37
AP2005 38
AP2005 39
AP2005 40
AP2005 41
AP2005 42
AP2005 43
AP2005 44
AP2005 45
AP2005 46
内部长度
231mm
237mm
244mm
251mm
257mm
264mm
271mm
278mm
284mm
291mm
297mm
303mm
销售价 数量
 
215.83
215.83
215.83
215.83
215.83
215.83
215.83
215.83
215.83
215.83
215.83
215.83

商品详情

商品名称:Delta/代尔塔301223 ASTI 彩虹系列防砸防刺穿12KV绝缘鞋
商品编号:AP2005 35

AP2005 详情图.jpg

属性
内部长度
231mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加