咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec® Solvex® 37-900
商品编号
094743
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094743 7
094743 8
094743 9
094743 10
094743 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
化学品防护手套
7
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
8
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
9
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
10
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
11
AlphaTec®
类别 III
销售价 数量
 
125.97
125.97
125.97
125.97
125.97
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec® Solvex® 37-900
商品编号:094743
技术说明

类别 III 的防护手套。
AlphaTec® Solvex®37-900。高级丁腈手套,适用于处置高风险化学品。新开发的丁腈层提高了抗磨损和抗化学品强度。加上其独一无二的耐磨和耐穿刺强度(为其他现有丁腈手套的两倍),为机械负荷能力树立了新标准。100% 检测:每一只手套都在发运前经过了密封性和针对其他损坏的检测。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
厚度
0.43mm
长度
380mm
颜色
红色
AQL
0.65
EN 388:2016
4101X
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
材料
EN 374:2016
A 型 (AJKLOPT)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加