咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-800
商品编号
094350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094350 7
094350 8
094350 9
094350 10
094350 11
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
系列
耐高温防护
触感
重量
防护类型
很好
多用途手套
7
很好
一般
HyFlex®
不存在
很好
20.4g
类别 II
很好
多用途手套
8
很好
一般
HyFlex®
不存在
很好
20.4g
类别 II
很好
多用途手套
9
很好
一般
HyFlex®
不存在
很好
20.4g
类别 II
很好
多用途手套
10
很好
一般
HyFlex®
不存在
很好
20.4g
类别 II
很好
多用途手套
11
很好
一般
HyFlex®
不存在
很好
20.4g
类别 II
销售价 数量
 
69.04
69.04
69.04
69.04
69.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-800
商品编号:094350

技术说明

HyFlex® 系列。带有丁腈泡沫涂层的多功能手套,用于精确和一般作业。在舒适性、灵活性和手部防护之间达成良好的平衡。通过 Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ 减轻手部疲劳。Öko-Tex® 标准 100。
标准

EN 388;EN 420
防静电符合 EN 1149 标准的要求。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数
颜色
灰色/白色
手套特性
不含硅树脂
载体材料
尼龙
应用范围
多用途
涂层
丁腈橡胶泡沫
EN 388:2016
3131A
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加