咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec® Solvex® 37-675
化学品防护手套(副) AlphaTec® Solvex® 37-675
商品编号
094740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094740 7
094740 8
094740 9
094740 10
094740 11
40% 氢氧化钠的渗透时间
96% 硫酸的渗透时间
99% 丙酮的渗透时间
99% 乙腈的渗透时间
99% 异丙醇的渗透时间
99% 环己烷的渗透时间
99% 甲醇的渗透时间
壁厚
手套类型
手套规格
系列
防护类型
>480min
30-40min
< 10min
< 10min
>480min
>480min
10-30min
0.38mm
化学品防护手套
7
AlphaTec®
类别 III
>480min
30-40min
< 10min
< 10min
>480min
>480min
10-30min
0.38mm
化学品防护手套
8
AlphaTec®
类别 III
>480min
30-40min
< 10min
< 10min
>480min
>480min
10-30min
0.38mm
化学品防护手套
9
AlphaTec®
类别 III
>480min
30-40min
< 10min
< 10min
>480min
>480min
10-30min
0.38mm
化学品防护手套
10
AlphaTec®
类别 III
>480min
30-40min
< 10min
< 10min
>480min
>480min
10-30min
0.38mm
化学品防护手套
11
AlphaTec®
类别 III
销售价 数量
 
41.02
41.02
41.02
41.02
41.02
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec® Solvex® 37-675
商品编号:094740
技术说明

类别 III 的防护手套。
AlphaTec® Solvex®37-675。可重复使用的丁腈手套,能安全处置腐蚀性化学品。粗糙化处理提高了抓握可靠性。Sol-Vex® 的锤击花纹通过表面的抓握性降低了因损坏而造成的敏感部件报废率,从而降低了间接成本。基底材料植绒。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
厚度
0.38mm
长度
330mm
颜色
绿色
AQL
0.65
手套特性
食品认证
EN 388:2016
4101X
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
材料
EN 374:2016
A 型 (JKLOPT)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加