咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
送风呼吸防护装置,集成头部和面部保护 PowerCap® Active™
商品编号
097170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097170 SET
供电
制造商名称
蓄电池驱动
CAE602-941-100
销售价 数量
 
9161.36
  • 商品详情

商品详情

商品名称:送风呼吸防护装置,集成头部和面部保护 PowerCap® Active™
商品编号:097170 SET
供货范围

1 x PowerCap® Active™,1 x 充电电池,1 x 充电器,1 x 成对颗粒物过滤器,1 x 成对预滤器,1 x 气流指示器。
标准

EN 12941 防护等级 TH1,EN 812,EN 166
技术说明

PowerCap® Active™ 集 3 种保护模式于一体。鼓风式呼吸防护系统提供吸入颗粒保护,防撞帽实现轻便的头部保护,还有面罩保护脸部。
  • 鼓风式呼吸防护系统:PowerCap® Active™ 确保符合 EN 12941 TH1P 的吸入颗粒保护,风机功率为 160 l/min,无呼吸阻力且面罩不起雾。
  • 头部保护:PowerCap® Active™ 基于满足 EN 812 标准的 JSP Hardcap A1+™ 打造。可取出盖帽并放入洗衣机清洗。
  • 面部保护:PowerCap® Active™ 提供符合 EN 166 标准的眼部保护。通过面罩可保护面部不受飞粒影响。

属性
供电
蓄电池驱动
制造商名称
CAE602-941-100
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加