咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹克衫 Rockford
商品编号
091571
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091571 2XL
091571 3XL
091571 L
091571 M
091571 S
091571 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
INDUSTRY
通用款
3XL
INDUSTRY
通用款
L
INDUSTRY
通用款
M
INDUSTRY
通用款
S
INDUSTRY
通用款
XL
INDUSTRY
销售价 数量
 
759.53
991.43
759.53
759.53
759.53
759.53

商品详情

商品名称:夹克衫 Rockford
商品编号:091571 XL
提示

紫蓝色上衣参见编号 091572
其它颜色、规格和衣料品质请垂询。国际成衣尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

Mascot® INDUSTRY。经典的工业工作服系列,单色,带对比色缝线。采用三重搭接缝,因此特别坚固耐用。为工业清洗系统研制。可提供不同颜色和衣料品质。
夹克,配以立领和两个带盖胸袋以及一个内袋。
  • 采用预成型袖管,因此运动自由度大。
  • 拉链带有防风雨条和隐蔽式揿钮。
  • 腰带和袖口可通过揿钮进行宽度调节。

技术参数
材料基重 / 布料密度
270g/m2
颜色
黑色
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
清洗
60 °C 彩色衣物 适用于工业清洗 -
标准服装
Oeko-Tex Standard 100 UV 标准 801 -
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
INDUSTRY
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加