咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
保暖夹克 高级版
商品编号
091795
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091795 2XL
091795 3XL
091795 L
091795 M
091795 S
091795 XL
性别
男女通用尺码
系列
男式
2XL
高级型
男式
3XL
高级型
男式
L
高级型
男式
M
高级型
男式
S
高级型
男式
XL
高级型
销售价 数量
 
1107.38
1274.87
1107.38
1107.38
1107.38
1107.38

商品详情

商品名称:保暖夹克 高级版
商品编号:091795 XL
技术说明

高品质绝缘夹克衫采用 CLIMASCOT® 隔热材料,高效保暖,重量轻,压缩后体积极小。两侧的弹性衬里确保高度的活动自由。由于填充量低,这款夹克非常适合作为中间层保暖服装。防水。具有反光效果。
  • 利用拉链和隐藏式防风条密闭。
  • 胸兜和侧兜配有拉链。
  • 内兜。
  • 袖口和夹克下摆采用松紧带。

技术参数
材料基重 / 布料密度
240g/m2
颜色
黑色
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
100% 聚酯
属性
性别
男式
男女通用尺码
XL
系列
高级型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加