咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Classic-T
商品编号
090263
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090263 2XL
090263 3XL
090263 L
090263 M
090263 S
090263 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Classic-T
通用款
3XL
Classic-T
通用款
L
Classic-T
通用款
M
Classic-T
通用款
S
Classic-T
通用款
XL
Classic-T
销售价 数量
 
104.99
104.99
104.99
104.99
104.99
104.99

商品详情

商品名称:T 恤衫 Classic-T
商品编号:090263 XL
技术说明

经典款 T 恤采用时尚剪裁设计。圆编针织确保最佳贴合。双层领口采用弹性纤维。
技术参数
清洗
60 °C 柔和洗涤
材料基重 / 布料密度
160g/m2
颜色
深绿
标准服装
Oeko-Tex Standard 100
全棉
100% 棉
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Classic-T
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加