咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Classic 马球衫 林肯
商品编号
090250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090250 2XL
090250 3XL
090250 L
090250 M
090250 S
090250 XL
性别
男女通用尺码
系列
男式
2XL
林肯
男式
3XL
林肯
男式
L
林肯
男式
M
林肯
男式
S
林肯
男式
XL
林肯
销售价 数量
 
205.12
205.12
205.12
205.12
205.12
205.12

商品详情

商品名称:Classic 马球衫 林肯
商品编号:090250 XL
技术说明

经典款马球衫采用时尚剪裁设计,带 3 排扣,单色。领子和袖口配有罗纹松紧带
技术参数
材料基重 / 布料密度
200g/m2
全棉
100% 棉
标准服装
Oeko-Tex Standard 100
清洗
60 °C 柔和洗涤
颜色
贵族蓝
属性
性别
男式
男女通用尺码
XL
系列
林肯
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加