咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短袜 TOP ESD PRO
商品编号
091923
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091923 36-38
091923 39-41
091923 42-44
091923 45-47
091923 48-50
安全鞋的欧盟尺码
性别
特殊服务
36-38
通用款
纺织品精加工
39-41
通用款
纺织品精加工
42-44
通用款
纺织品精加工
45-47
通用款
纺织品精加工
48-50
通用款
纺织品精加工
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:短袜 TOP ESD PRO
商品编号:091923 45-47
适用于

Atex 环境、ESD 环境、工业
技术说明

轻型 ESD 袜,在夏季时避免产生静电。
由于采用 COOLMAX® 材料,因此穿戴舒适,脚部保持舒适干燥。因为进行杀菌 freshFX® 处理,所以避免出现令人不适的异味。LYCRA® 加固结构保证多次洗涤后仍具有较高的弹性。类型:中性款。
技术参数
颜色
白色
全棉
44% 聚酯 3% 弹性纤维 32% 棉 3% 碳纤维 18% 尼龙 -
属性
安全鞋的欧盟尺码
45-47
性别
通用款
特殊服务
纺织品精加工
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加