咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
新能源电动汽车维修组套
新能源电动汽车维修组套
商品编号
A68050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:新能源电动汽车维修组套
商品编号:A68050
技术说明

  • 满足需求:坚固、空间大、稳定,锁盖功能还保证了工具箱的安全性。
  • 节省成本:可防止损坏材料和不必要的返工。
  • 保护健康:使用威汉钳子只需要很小的力便可操作,可以减少手腕的损伤。人体工程学设计让工作更轻松,有效预防职业病的发生。
  • 提高效率:品种齐全的工具总有一款能满足您的需求。
  • 全面保护: 屡获得大奖的绝缘工具,每个都在10,000 V AC 下进行单独测试,保证绝对的安全。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加