咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击钻
商品编号
A07523
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07523 GSB16RE
A07523 GSB202RE
夹头的夹紧范围
按照 EN 标准的最大振动
最大扭矩
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高转速 1 档
最高转速 2 档
消耗功率
重量
1.5mm - 13mm
25mm
16mm
12mm
0min-1 - 3250min-1
750W
1.8kg
1.5mm - 13mm
14.6m/s2
30Nm 49Nm
40mm
20mm
13mm
0min-1 - 1100min-1
0min-1 - 3000min-1
800W
2.6kg
销售价 数量
 
845.57
1115.63

商品详情

商品名称:冲击钻
商品编号:A07523 GSB16RE

技术说明

配有高性能马达的大扭矩冲击钻,用于高强度作业(钻孔,起螺丝和搅拌)。

  • 高低两档齿轮箱。

  • 人机工程学设计手柄,可获得更便捷的操控性和更好的工作效果。

  • 坚固的金属齿轮箱,使用寿命更久。

  • 抗机械过载旋转的离合器,使用更安全。

  • 带自锁的带匙夹头,便于单手更换附件。

  • 正反转功率恒定。

  • 主轴环直径为43毫米(欧洲标准)–可供钻台使用。


供货范围

带匙夹头,辅助手柄,深度尺。

属性
夹头的夹紧范围
1.5mm - 13mm
按照 EN 标准的最大振动
最大扭矩
最大麻花钻孔直径,针对木材
25mm
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
16mm
最大麻花钻孔直径,针对钢件
12mm
最高转速 1 档
0min-1 - 3250min-1
最高转速 2 档
消耗功率
750W
重量
1.8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加