咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式曲线锯
商品编号
A07836
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07836 GST12VLI
冲剪速度
制造商名称
型式
按照 EN 标准的最大振动
斜角接缝调节
最大锯切厚度 不锈钢
最大锯切厚度 木材
最大锯切厚度 钢件
特点
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
1500min-1 - 2800min-1
GST12V-LI
紧凑型条状手柄
5.5m/s2
3mm
70mm
3mm
LED
12V
锂离子
Bosch 12 V
1.5kg
销售价 数量
 
1163.39

商品详情

商品名称:充电式曲线锯
商品编号:A07836 GST12VLI
技术说明

坚固耐用的通用型线锯,采用金属齿轮箱体,带有过载保护。
非常紧凑轻巧的12V充电式曲线锯。
  • 极其贴紧切割线位,确保精准的作业。
  • 博世电子电机保护 (EMP) 可防止电机过载,确保长使用寿命。
  • 博世电池保护装置 (ECP):可防止电池过载、过热及深度放电。
  • 高亮且可以开关的LED灯提供更清晰的作业照明。

供货范围

不含电池、充电器。
属性
冲剪速度
1500min-1 - 2800min-1
制造商名称
GST12V-LI
型式
紧凑型条状手柄
按照 EN 标准的最大振动
5.5m/s2
斜角接缝调节
最大锯切厚度 不锈钢
3mm
最大锯切厚度 木材
70mm
最大锯切厚度 钢件
3mm
特点
LED
蓄电池电压
12V
蓄电池种类
锂离子
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Bosch 12 V
重量
1.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加