咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
激光测距仪
商品编号
465560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
465560 GLM100-25C
465560 GLM150-27C
IP 保护等级
供电
制造商名称
加法/减法功能
宽度
所含充电电池数量
所含电池数量
接口
支架螺纹接口
数字取景器
最后一次测量值的调出功能
最小值/最大值测量
有效距离
测斜器
测量精度
电源
蓄电池容量
蓄电池种类
重量
长度
间接测量(Pythagoras)功能
面积和体积计算
额定电压
高度
IP 54
电池驱动
GLM100-25C
111mm
2
蓝牙接口
44930inch
100m
360degrees
±1,5mm
081551 LR6
230g
176mm
77mm
IP 54
蓄电池驱动
GLM150-27C
111mm
1
蓝牙接口
44930inch
150m
360degrees
±1,5mm
锂电池
3.12Ah
锂离子
210g
176mm
3.6V
77mm
销售价 数量
 
3423.36
4404.97

商品详情

商品名称:激光测距仪
商品编号:465560 GLM100-25C

供货范围

包括防护袋和腕带。
技术说明

激光距离测量仪具有坚固、耐冲击外壳,防水防尘(IP 54)。带背光的三行显示屏,便于读取。激光级别 2 符合 IEC 825-1 标准。
可选附件

三角架,编号 468558。
技术说明
Advertisement
激光距离测量仪具有坚固、耐冲击外壳,防水防尘(IP 54)。带背光的三行显示屏,便于读取。激光级别 2 符合 IEC 825-1 标准。支架螺纹接口 1/4 英寸。内置 360° 倾斜度传感器,可显示被测物体的倾斜度,同时可进行间接的高度测量。构建数字化的基础面,导入生成的基础面,然后进行处理并输出处理结果,同时具有简单的结构空间尺寸。数据传输通过 Bluetooth® 实现。

技术说明
远程精确。通过蓝牙将测量情况传输至新的 MeasureOnApp。
供货范围
配套提供电池,编号 081551 LR6。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
制造商名称
GLM100-25C
加法/减法功能
宽度
111mm
所含充电电池数量
所含电池数量
2
接口
蓝牙接口
支架螺纹接口
44930inch
数字取景器
最后一次测量值的调出功能
最小值/最大值测量
有效距离
100m
测斜器
360degrees
测量精度
±1,5mm
电源
081551 LR6
蓄电池容量
蓄电池种类
重量
230g
长度
176mm
间接测量(Pythagoras)功能
面积和体积计算
额定电压
高度
77mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加