咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石切割砂轮
商品编号
563422
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
  • 76
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563422 76
孔直径
最高转速
材料宽度
砂轮厚度
砂轮直径
10mm
20150min-1
5.7mm - 9.5mm
1.9mm
76mm
销售价 数量
 
280.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 76
数量:

商品详情

商品名称:金刚石切割砂轮
商品编号:563422 76

材料

优选用于:玻化砖、大理石、瓷砖。
应用

用于切割玻化砖、瓷砖和大理石。
适用于

蓄电池驱动的小型角磨机,编号 077100。
技术说明

窄型切割片,专用于狭窄部位。
烧结的封闭式金刚石切割边缘。整齐的切口。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加