咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯锯片套装
商品编号
588500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588500 T118EHM-E
588500 T118EOF
588500 T121AFC
588500 T121BFC
588500 T121GFC
588500 T123X
588500 T321AF
588500 T321BF
588500 T1018AFP
为材料优化
切削方式
名称
板厚(冲孔板)
板厚(实心板)
适合
金属剖面(夹心)
金属剖面(封闭)
金属剖面(开放)
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
INOX
直型切割,精细
T118EHM
2-5mm
_T118EHM
3
HM
83mm
1.4mm
曲线切割,精细
T118EOF
1.5-4mm
_T118EOF
5
BiM
83mm
1.5mm
直型切割,精细
1 − 3mm
5
BiM
92mm
1.2mm
直型切割,精细
2.5 − 6mm
5
BiM
92mm
2.0mm
直型切割,精细
0.5 − 1.5mm
5
BiM
92mm
0.8mm
直型切割,精细
T123X
1.5-10mm
_T123X
< 30mm
5
HSS
100mm
1.2−2.6mm
直型切割,精细
T321AF
1月3日mm
_T321AF
< 65mm
5
BiM
132mm
1.2mm
直型切割,精细
T321BF
2.5-6mm
_T321BF
< 65mm
5
BiM
132mm
2mm
夹层金属
直型切割,精细
T1018AFP
_T1018AFP
< 150mm
3
BiM
250mm
1.1mm
销售价 数量
 
341.15
184.05
201.25
201.25
201.25
195.74
218.45
218.45
430.71

商品详情

商品名称:曲线锯锯片套装
商品编号:588500 T123X

技术说明

曲线锯锯片,用于加工金属。单凸轮柄装夹。

技术说明
渐进式锯齿,既可以实现方便的锯入(加工薄板时不会发生飘动),又可以确保理想的切削加工性能。
供货范围
5 件套
属性
为材料优化
切削方式
直型切割,精细
名称
T123X
板厚(冲孔板)
板厚(实心板)
1.5-10mm
适合
_T123X
金属剖面(夹心)
金属剖面(封闭)
< 30mm
金属剖面(开放)
锯条数量
5
锯条材料
HSS
锯条长度
100mm
锯齿密度
1.2−2.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加