咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钥匙挂牌套装,10 件套
商品编号
950170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950170 BLUE
950170 CLEAR
950170 GREEN
950170 RED
950170 YELLOW
组套内含
胶片铰链打开盖板
颜色
10 件套
蓝色
10 件套
透明
10 件套
绿色
10 件套
红色
10 件套
黄色
销售价 数量
 
178.68
178.68
178.68
178.68
178.68

商品详情

商品名称:钥匙挂牌套装,10 件套
商品编号:950170 RED

技术说明

外形设计优美,带有钥匙环和标签纸。标签纸的保护层可通过一个胶片合页进行开/合。

属性
组套内含
10 件套
胶片铰链打开盖板
颜色
红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加