咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
写字板
商品编号
956840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:写字板
商品编号:956840 1
适用于

用于挂在 □ 9×9 mm,间隙 37 mm 孔壁板上。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加