咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
货架
商品编号
956825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
956825 440
宽度
深度
高度
440mm
300mm
100mm
销售价 数量
 
1441.06

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:货架
商品编号:956825 440
适用于

用于挂在 □ 9×9 mm,间隙 37 mm 孔壁板上。
技术说明

平均分配后的承重量最大 10 kg。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
属性
宽度
440mm
深度
300mm
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加