咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧部打孔板 2 件套
商品编号
920360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920360 750
宽度
重量
高度
536mm
0.6kg
146mm
销售价 数量
 
1602.73

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:侧部打孔板 2 件套
商品编号:920360 750
供货范围

包括紧固件。
颜色

无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

钢板制成并且经过修边处理,带 9×9 mm 四方冲孔,间隔 37 mm。
固定在可电调高度的工作位置的侧面,适用于轻负荷。从内部用螺栓将打孔板紧固在横梁上。2 件套。
适用于

可电调高度的轻负荷工作位置,编号 920301 – 920338。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
536mm
重量
0.6kg
高度
146mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加