咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多媒体摆臂壁轨
商品编号
928285
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928285 481
型号
宽度
承重量
深度
长度
481
135mm
20kg
23mm
481mm
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:多媒体摆臂壁轨
商品编号:928285 481
供货范围

铝制导轨,导轨连接帽,多媒体摆臂改装用螺栓和盖帽,滑槽。
适用于

多媒体摆臂,编号 928270 和 928275。
技术说明

由铝制型材制成的壁式导轨,用于固定到孔壁上。通过简单改装可将多媒体摆臂推入壁式导轨。
墙壁水平距离 20 mm。
属性
型号
481
宽度
135mm
承重量
20kg
深度
23mm
长度
481mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加