咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平板电脑支架
商品编号
928280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928280 1
承重量
重量
0.75kg
0.6kg
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:平板电脑支架
商品编号:928280 1
应用

平板电脑,尺寸 7 – 10 英寸。
适用于

带多功能支座的多媒体摆臂,编号 928270。
技术说明

独特的平板电脑支架便于装入和取出各种不同品牌的平板电脑。夹紧长度在 160 到 300 mm 之间。10 英寸平板电脑可选择纵向或横向安装。
属性
承重量
0.75kg
重量
0.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加