咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带多功能支座的多媒体摆臂
商品编号
928270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928270 1
928270 2
安装高度
幅度
承重量
接头数
摆臂伸距
170mm
256mm
10kg
1
256mm
170mm
456mm
10kg
2
456mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带多功能支座的多媒体摆臂
商品编号:928270 2
应用

纯平屏幕采用固定标准 75/100,最大 24 英寸。
技术说明

可灵活调节的摆臂由高品质阳极氧化铝合金、粉末涂层钢板和塑料制成。用于安装在孔板壁或支撑柱上。通过 QuickRelease,显示器可单手便捷安装。配套提供用于完善电缆排布的电缆托架。
属性
安装高度
170mm
幅度
456mm
承重量
10kg
接头数
2
摆臂伸距
456mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加