咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转盘
商品编号
928255
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928255 380
承重量
直径
重量
180kg
380mm
4kg
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:转盘
商品编号:928255 380
技术说明

不锈钢板,带有槽纹橡胶面层,转盘 ⌀ 380 mm,8×45° 定位器。
间隔 45° 固定,可以自由旋转。
属性
承重量
180kg
直径
380mm
重量
4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加