首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
打磨
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
千叶砂轮片
GARANT千叶砂轮 long life ZA 扁平
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
GARANT千叶砂轮 long life ZA 扁平
商品编号
565270
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT/佳安特
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
砂轮直径 × 砂轮厚度
粒度
40
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
565270 40
565270 40
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
22.23mm
平
125mm
40
22.23mm
平
125mm
40
销售价
数量
56.49
56.49
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
MIRKA
DYNABRADE®
3M
TYROLIT
Pferd Tools
LUKAS
3M Scotch-Brite™
博世
新品
推荐
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
热涨刀柄 AD 型
¥1969.96
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-104
¥12.32
海太尔HTR丁腈防化手套 (副) 10-226
¥10.06
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-108
¥16.84
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-101
¥12.06
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥2116.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只) 含防溅盖
¥2259.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(16A) IP44
¥3214.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(32A) IP44
¥4402.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 三插座(25A1只 16A1只 250V10A1只) 四角插头 含防溅盖
¥3409.00
1
2
访客套镜
¥13.82
手套(副)
¥42.87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
Garant卷尺
¥142.37
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
3 合 1 夹克
¥1256.00
HOLEX秋季上新软壳夹克稳定聚酯面料
¥508.19
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
HOLEX软壳背心
¥202.42
最近浏览
清空
GARANT千叶砂轮 long life ZA 扁平
¥377.08 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
40
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:GARANT千叶砂轮 long life ZA 扁平
商品编号:565270
应用
普遍适用于打磨作业、表面研磨、去除磨削和边缘加工。
技术说明
优质
锆刚玉(ZA)
提供最高磨削性能。
耐用的
聚酯棉混合基底
在磨边应用中实现理想的耐磨性和稳定性。
稳固的玻璃纤维轮片确保最佳压合力。
普遍适用于
钢件和不锈钢
。
组合
低功率和高性能角磨机
均可获得最佳效果。
long life
- 极为密集的层压布局确保
最佳耐久度。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
钢 不锈钢 -
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
ZA
属性
孔直径
22.23mm
形状说明
平
砂轮直径
125mm
粒度
40
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钛合金
有条件适用
通用
适用
干
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订