咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻金属水平仪
商品编号
467490
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467490 100
467490 150
467490 200
467490 250
467490 300
宽度
读数
长度
高度
22mm
0.6mm/m
100mm
22mm
22mm
0.6mm/m
150mm
22mm
22mm
0.6mm/m
200mm
22mm
22mm
0.6mm/m
250mm
22mm
22mm
0.6mm/m
300mm
22mm
销售价 数量
 
724.01
775.56
883.80
1105.45
1294.85

商品详情

商品名称:轻金属水平仪
商品编号:467490 300
技术说明

铝制紧凑型轻金属水平仪。平面和 V 形测量面。通过无应力安装带刻度尺的经打磨玻璃水平仪保证恒定不变的精度。
应用

用于简单校准水平面和波纹面。
属性
宽度
22mm
读数
0.6mm/m
长度
300mm
高度
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加