咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头梅花扳手套装
商品编号
952447
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
952447 11
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
200mm
8
500mm
20
销售价 数量
 
1803.70

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:双头梅花扳手套装
商品编号:952447 11
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 952447: 1 件
HOLEX 双套头扳手套装 617960,规格尺寸 11(6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22;21×24;27×32;30×34): 1 件
技术参数
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加