咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子套装,直型,带有强力手柄
商品编号
627503
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627503 7
螺丝起子数量
7
销售价 数量
 
350.87

霍 夫 曼

  • 商品详情

商品详情

商品名称:六角螺丝起子套装,直型,带有强力手柄
商品编号:627503 7
技术说明

多组份强力握柄。芯体为抗冲击的塑料,带有舒适的握柄区域,可以优化扭矩的传递。六角刀身采用铬钒钢材质,整体经淬硬加工(良好的韧性和硬度),表面镀铬。
内容
各 1 把螺丝起子,编号 627500: 规格尺寸 2;2.5;3;4;5;6;8
供货范围
各 1 个 6 角螺丝起子,编号 627500: 规格尺寸 2;2.5;3;4;5;6;8
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
螺丝起子数量
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加