咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 13 件套
商品编号
630062
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630062 SD
扳手开口度范围,六角套筒扳手
方形驱动插口
驱动型式
4-13mm
1/4inch
六角套筒扳手
销售价 数量
 
2502.85
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 13 件套
商品编号:630062 SD

应用

适用于带螺纹 M2 – M8 的外六角螺栓/螺母。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

六角套筒头组: 9 件,编号 631225
规格尺寸4;5;5.5;6;7;8;10;11;13
加长件“Wobble-Fix”: 2 件,规格尺寸 50;150 mm
万向接头: 1 件,编号 633529,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632025,规格尺寸 1/4
放置于: ABS 塑料盒

技术参数
长度
257mm
高度
45mm
抽屉的填充度,单位:G
5×10
材料
铬钒钢
带有 Wobble-Fix 的四方驱动
带有摆转角
宽度
147mm
六角套筒扳手牙型
Surfacedrive
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
4-13mm
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
六角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加