咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显外径千分尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
421571
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显外径千分尺
商品编号:421571

供货范围

配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 357。从规格尺寸 25−50,配有 1 件校验规。
优点

凭借 2 mm 的螺杆螺距使得测量时间减少 40%。
技术说明

误差极限比 DIN 863 标准所要求的更加精确。特别大的 LCD 显示屏(7.5 mm)。“
功能
Lock”可以避免零位被不小心改动。组合棘轮(棘轮微分筒和快速驱动上的扭力限制)实现了单手操作,并且可以将千分尺安装在托架上使用。

技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加