咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
干式吸尘器
商品编号
078558
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
制造商名称
  • VHS120CB
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078558 VHS120CB
IP 保护等级
供电
容器容积
宽度
工作噪音
接头公称管径
接通/关闭开关
消耗功率
电源电压
电源频率
过滤器类型
过滤清洁系统
过滤系统
重量
长度
除尘等级 − 吸尘器
高度
IP44
电源驱动
37l
570mm
74dB(A)
50mm
2000W
230V
50Hz
聚酯滤芯
手动滤芯摇杆
星型滤芯
38kg
560mm
M
1015mm
销售价 数量
 
31680.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
  • VHS120CB
数量:

商品详情

商品名称:干式吸尘器
商品编号:078558 VHS120CB

提示

合适的配件参见 078551-078552。
技术说明

高品质、长寿命的 Nilfisk CFM“Grey Line”工业吸尘器。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加