咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子系列“Dinaplus”
商品编号
659990
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659990 15
反馈
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
测量工具
测量技术
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
驱动型式
触发的
±6%
0.6Nm - 5Nm
右向拧紧
机械式
扭矩
Dinaplus
声学的 触觉
不可调
预设
机械式短行程触发装置
Nm
可更换的刀片
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
5932.75
  • 商品详情

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子系列“Dinaplus”
商品编号:659990 15
技术说明

阳极氧化铝制成的扭力螺丝起子。使用方便,无需调整,因为在插入起子头时会自动调整 - 各种起子头都有精确的预设扭矩值。带有彩色纸卷的起子头便于快速找到正确的驱动尺寸。
应用

TX6/6IP – 0.6 N·m;TX7/7IP – 0.9 N·m;TX8/8IP – 1.2 N·m;TX9/9IP – 1.4 N·m;TX10/10IP – 2.0 N·m;TX15/15IP – 3.0 N·m;TX20/20IP – 5.0 N·m。
供货范围
各 1 把刀片,编号 659995: 规格尺寸 TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20
各 1 把刀片,编号 659996: 规格尺寸 6IP;7IP;8IP;9IP;10IP;15IP;20IP
扭矩螺丝起子支架,编号 659991: 1 件
属性
反馈
触发的
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
0.6Nm - 5Nm
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
系列
Dinaplus
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
不可调
触发值设置
预设
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
可更换的刀片
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加