咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角夹轻型
商品编号
862700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
862700 30
862700 60
2 个不同工件时的开口度
2 个相同工件时的开口度
最大喉深
钳口高度
23 / 63mm
45 / 45mm
30mm
30mm
25 / 140mm
100 / 100mm
60mm
36mm
销售价 数量
 
822.02
1174.94

商品详情

商品名称:角夹轻型
商品编号:862700 60
技术说明

金属主体带有塑料涂层,夹紧角为 90°。卡爪可以活动,因而适用于配合不同厚度的材料
应用

以正确的角度夹紧扁平材料,型材等以及进行螺栓连接,胶合等操作。不能用作焊接夹具。
应用
带有快速调节功能。
属性
2 个不同工件时的开口度
25 / 140mm
2 个相同工件时的开口度
100 / 100mm
最大喉深
60mm
钳口高度
36mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加