咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带塑胶手柄的方头绞刀
商品编号
831700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
831700 110
刀杆长度
刀身直径
总长度
110mm
8mm
200mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:带塑胶手柄的方头绞刀
商品编号:831700 110
材料

铬钒钢。
技术说明

带有防震塑胶手柄和方形镀铬刀头。
属性
刀杆长度
110mm
刀身直径
8mm
总长度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加