咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO机械式螺帽切破器
商品编号
884850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
884850 M2-M6
884850 M6-M12
884850 M12-M18
884850 M18-M24
不包括压力芯轴在内的总长度
凿尖刀头宽度
夹紧开口度
用于螺母
58.5mm
8mm
4mm - 10mm
M2-M6
80mm
12mm
10mm - 18mm
M6-M12
105mm
14mm
19mm - 27mm
M12-M18
125mm
16mm
27mm - 36mm
M18-M24
销售价 数量
 
780.73
953.39
1017.80
1314.13

商品详情

商品名称:KUKKO机械式螺帽切破器
商品编号:884850 M2-M6
技术说明

机械式螺帽切破器,用于劈开卡死或者过拧的螺帽(螺母等级最高 6 级),同时又不损坏螺栓。凿刀口可以轻松地拧松(带有经过硬化加工的刃边),不会卡塞。
属性
不包括压力芯轴在内的总长度
58.5mm
凿尖刀头宽度
8mm
夹紧开口度
4mm - 10mm
用于螺母
M2-M6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加